text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte 3M 230 x 3 x 22,23mm


O disco de corte 3M™ Silver foi concebido para proporcionar uma combinação imbatível de desempenho e valor. Corta rapidamente tubos de metal, tubos e chapas planas. O disco de longa duração utiliza o nosso grão de precisão para proporcionar um corte rápido e consistente.Obtenha um corte rápido e consistente adequado para uma variedade de aplicações com

Referência 4H099882
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 3
Diâmetro do disco (mm) 230
Adequado para metal Sim
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 3
Diâmetro do disco (mm) 230
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Outro
Marca 3M
Model T41

Descrição

O disco de corte 3M™ Silver foi concebido para proporcionar uma combinação imbatível de desempenho e valor. Corta rapidamente tubos de metal, tubos e chapas planas. O disco de longa duração utiliza o nosso grão de precisão para proporcionar um corte rápido e consistente.Obtenha um corte rápido e consistente adequado para uma variedade de aplicações com o disco de corte 3M™ Silver. Corta de forma rápida e limpa através de tubos de metal, tubos, folhas planas e muito mais. O disco apresenta o nosso grão de precisão, que se fracturam continuamente em pontos e arestas super-afiadas que cortam o metal de forma limpa, em vez de goivar ou lavrar como fazem os abrasivos tradicionais. Isto ajuda-o a durar significativamente mais do que os abrasivos de grão cerâmico convencionais, mantendo uma elevada taxa de corte ao longo da sua vida útil. Tem de ser ligado a uma ferramenta de disco de corte (vendida separadamente) e deve ser sempre utilizado com uma proteção do disco para segurança. O disco também deve ter uma velocidade máxima de funcionamento superior ou igual à velocidade máxima da ferramenta eléctrica utilizada.

Números do artigo

Referência 4H099882
EAN 4054596444249
UBB 500697637667
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 51806
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.