text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de condicionamento 3M 78 x 22mm

Referência 7X144821
Largura 22
Tipo Disco
Comprimento (mm) 78
Fixação de gancho e laço Sim
Tipo de partícula Corundum

Especificações

Largura 22
Tipo Disco
Comprimento (mm) 78
Fixação de gancho e laço Sim
Tipo de partícula Corundum
Finura do tecido não tecido Finura grosseira
Marca 3M

Descrição

O Disco de Condicionamento de Superfícies Scotch-Brite™ SE combina um disco não tecido agressivo para rebarbação e acabamento de trabalhos pesados, com um conveniente sistema de fixação de gancho e laço. O nosso disco utiliza abrasivo de óxido de alumínio para um corte rápido e uma fibra que se adapta bem para ajudar a preservar arestas e superfícies contornadas. Para rebarbação, lixagem, esmerilagem e acabamento eficientes em trabalhos pesados, utilize o Disco de Condicionamento de Superfícies 3M™ Scotch-Brite™ SE com abrasivo de óxido de alumínio. O óxido de alumínio é preferido por muitos profissionais da indústria devido à sua elevada taxa de corte e longa duração. É um abrasivo resistente e duradouro que se auto-fratura continuamente durante a utilização para expor arestas de corte novas, em comparação com os abrasivos tradicionais, como a granada, que se desgastam rapidamente com a utilização. Tem também uma baixa retenção de calor e é perfeito para lixar, esmerilar e fazer acabamentos. O nosso disco com óxido de alumínio é adequado para utilização numa grande variedade de substratos em trabalhos em madeira e metal, incluindo ligas ferrosas. Os abrasivos industriais Scotch-Brite são produtos únicos de condicionamento de superfícies, com abrasivos misturados em nylon não tecido ou fibras sintéticas. A combinação de abrasivos com fibras desta forma cria um sistema abrasivo que oferece resultados consistentes durante toda a vida útil do produto. O material de rede aberta funciona a frio e é resistente à carga, limitando a obstrução das fibras, o que mantém os minerais abrasivos a cortar com elevado desempenho.

Números do artigo

Referência 7X144821
UBB 500717094683
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 575
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.