Discos de limpeza
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
Discos de limpeza
301273M
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
Disco de cerdas radiais 3M RB-ZB tipo C dm 75 mm granulação 120 branco 20000 min-¹
Adiconar catálogo
Referência
301273M
Largura
9.5
Número máximo de rotações (1/min)
20000
Diâmetro
75
Tipo
Disco
Adequado para aço inoxidável
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
9.5
Número máximo de rotações (1/min)
20000
Diâmetro
75
Tipo
Disco
Adequado para aço inoxidável
Sim
Adequado para plástico
Sim
Adequado para aço
Sim
Adequado para madeira
Sim
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Tipo de partícula
Cerâmica
Granulação de acordo com CAMI
120
Marca
3M
Download como PDF
Imprimir
Descrição
O Disco de Cerdas Radiais Scotch-Brite™ possui Grão Abrasivo Cerâmico 3M e cerdas moldadas e flexíveis para um maior contacto com a superfície do que as escovas de arame e um poder de permanência do abrasivo durante toda a vida útil do disco. O nosso disco de funcionamento rápido remove defeitos de superfície, incluindo tinta, manchas, queimaduras e ferrugem de grandes áreas. Remova eficazmente tinta, manchas, colas, queimaduras de soldadura, ferrugem, óxidos pesados e contaminantes de superfície de grandes áreas, com o disco de cerdas radiais Scotch-Brite™ de funcionamento rápido. Os nossos discos duradouros foram concebidos para cortar rapidamente e durar mais tempo do que os discos de arame e outros discos abrasivos. Funcionam bem em alumínio, latão, bronze, aço carbono, ferro fundido, aço inoxidável e outros metais. São recomendados para utilização em aplicações industriais gerais, aeroespaciais, automóveis, metalomecânicas e de transporte. Os nossos discos possuem uma mistura de óxido de alumínio cerâmico da 3M, um mineral cerâmico de desempenho superior concebido para melhorar a dureza e a resistência do grão. Esta mistura de óxido de alumínio cerâmico foi concebida para fraturar frequentemente, para uma taxa de corte e uma longevidade que ultrapassam os abrasivos de óxido de alumínio. Os abrasivos Scotch-Brite são produtos únicos de condicionamento de superfícies, combinando abrasivos com material de fibra não tecida, criando um sistema abrasivo que proporciona resultados consistentes durante toda a vida útil do produto. O material de rede aberta funciona a frio e é resistente à carga, limitando a obstrução das fibras para manter os minerais abrasivos a cortar com elevado desempenho.
Números do artigo
Referência
301273M
UBB
500614726973
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
30127