Discos de limpeza
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
Discos de limpeza
629653M
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
Disco de cerdas radiais 3M BB-ZS tipo C dm 50,8 mm granulação 80 amarelo 15000 min-¹
Adiconar catálogo
Referência
629653M
Largura
6
Número máximo de rotações (1/min)
15000
Diâmetro
50.8
Tipo
Disco
Adequado para aço inoxidável
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
6
Número máximo de rotações (1/min)
15000
Diâmetro
50.8
Tipo
Disco
Adequado para aço inoxidável
Sim
Adequado para plástico
Sim
Adequado para aço
Sim
Adequado para madeira
Sim
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Tipo de partícula
Cerâmica
Granulação de acordo com CAMI
80
Marca
3M
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Os discos de cerdas montados no eixo Scotch-Brite™ são feitos de plástico preenchido com grão abrasivo 3M™ Cubitron™, moldado num disco e montado num eixo. Os nossos discos são flexíveis e adaptam-se bem para um acabamento uniforme, mesmo em áreas de difícil acesso.Scotch-Brite™ Shaft Mounted Bristle Disc proporciona um acabamento uniforme, limpando e preparando eficazmente até mesmo superfícies com contornos elevados. Os nossos discos de cerdas são ideais para utilização em pormenores, ranhuras, padrões e áreas complexas. Os nossos produtos de cerdas trabalham mais e mais rapidamente do que os abrasivos tradicionais sem sacrificar a qualidade do acabamento. Oferecem poupanças nos tempos de processamento, para uma vasta gama de aplicações.
Números do artigo
Referência
629653M
UBB
500614753027
UNSPSC
31191500
Artigo do fabricante nr
62965