text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de cerdas 3M RD-ZB diâmetro 50,8 mm granulação 36 roxo 25000 min-¹


O disco de cerdas Scotch-Brite™ Roloc™ Body Man's é fabricado com cerdas de polímero rígidas que são espaçadas para formar um padrão radial. O nosso design de disco de cerdas oferece uma óptima resistência à carga. A combinação de grão abrasivo cerâmico e cerdas de polímero torna estes discos ideais para metais macios e duros. Utilize o disco de cerdas

Referência 075363M
Número máximo de rotações (1/min) 25000
Diâmetro 50.8
Tipo Disco
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Sim
Embalado por 24
Apenas embalagem completa

Especificações

Número máximo de rotações (1/min) 25000
Diâmetro 50.8
Tipo Disco
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Tipo de partícula Cerâmica
Granulação de acordo com CAMI 36
Marca 3M
Peso por peça (g) 686.7

Descrição

O disco de cerdas Scotch-Brite™ Roloc™ Body Man's é fabricado com cerdas de polímero rígidas que são espaçadas para formar um padrão radial. O nosso design de disco de cerdas oferece uma óptima resistência à carga. A combinação de grão abrasivo cerâmico e cerdas de polímero torna estes discos ideais para metais macios e duros. Utilize o disco de cerdas Scotch-Brite™ Roloc™ Body Man's para limpeza, decapagem e remoção de revestimentos, vedantes ou ferrugem de metais duros e macios. Os nossos discos de cerdas podem ser utilizados em alumínio, latão, bronze, aço-carbono, ferro fundido e aço inoxidável. São pequenos e portáteis, para áreas de difícil acesso. As cerdas flexíveis permanecem em segurança no seu lugar durante a utilização, para obter o acabamento desejado apenas com uma ligeira pressão. Com uma combinação de Grão Abrasivo Cerâmico 3M™ e cerdas de polímero, os nossos discos cortam com nitidez, enquanto as cerdas elásticas e reactivas ajudam a evitar a goivagem do substrato. O grão abrasivo cerâmico destes discos é uma mistura de óxido de alumínio concebida pelo nosso próprio processo exclusivo para ser mais resistente e mais dura do que o óxido de alumínio normal. Corta mais depressa e dura mais tempo, fracturando-se frequentemente durante a utilização para proporcionar continuamente arestas afiadas. Esta nitidez garante que é necessária menos pressão manual para lixar eficazmente a superfície. Os nossos discos são fornecidos com o acessório 3M Roloc e o conjunto de almofada de disco para uma mudança ainda mais fácil entre discos. Bloqueia de forma segura com meia volta e meia volta. O conjunto de almofada de disco 3M Roloc foi concebido para se adaptar a uma variedade de ferramentas com ou sem pinças ou mandris e é ideal para utilização em ferramentas pneumáticas de ângulo reto ou de eixo reto.

Números do artigo

Referência 075363M
UBB 500614626074
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 07536
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.