text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de cerdas 3M RD-ZB diâmetro 50,8 mm granulação 120 branco 25000 min-¹

Referência 075283M
Número máximo de rotações (1/min) 25000
Diâmetro 50.8
Tipo Disco
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Sim

Especificações

Número máximo de rotações (1/min) 25000
Diâmetro 50.8
Tipo Disco
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Tipo de partícula Cerâmica
Granulação de acordo com CAMI 120
Marca 3M
Peso por peça (g) 1088.6

Descrição

O disco de cerdas Scotch-Brite™ Roloc™ é composto pelo nosso grão abrasivo cerâmico, misturado com óxido de alumínio e cerdas moldadas e flexíveis que proporcionam mais contacto com a superfície do que as escovas de arame e mantêm as suas propriedades abrasivas durante toda a vida útil do disco. Os nossos discos de cerdas são uma alternativa segura às escovas de arame, produtos químicos e pastas. Têm um funcionamento rápido com uma boa ação de corte e cobrem uma área de superfície mais ampla do que as escovas de arame. As escovas mantêm-se no lugar durante uma ligeira pressão para remover ferrugem e revestimentos, sem danificar o material de base. São fornecidas com o sistema de fixação de mudança rápida Roloc, para uma maior eficiência. Os nossos discos de cerdas funcionam bem em aço, alumínio e uma variedade de outros metais, na manutenção geral, bem como em aplicações de reconstrução de motores e automóveis. Para um melhor desempenho, misturámos óxido de alumínio com grão abrasivo cerâmico, resultando num dos minerais mais duros e duradouros disponíveis. Os nossos discos são ideais para remoção de material moderado a pesado, uma vez que os abrasivos cerâmicos foram concebidos para cortar rapidamente e lidar com calor intenso e aplicações de stress. Os produtos Scotch-Brite Bristle são produtos únicos de condicionamento de superfícies, concebidos para proporcionar qualidade e resultados consistentes durante toda a vida útil do produto. Escolha entre uma gama de tamanhos e grãos para se adequar aos requisitos exclusivos do seu projeto.

Números do artigo

Referência 075283M
UBB 500614625811
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 07528
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.