Discos de limpeza
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
Discos de limpeza
075803M
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
Disco de cerdas 3M BD-ZB dm 115 mm Granulação Cubitron 50+ 12000 min-¹
Adiconar catálogo
Referência
075803M
Número máximo de rotações (1/min)
12000
Diâmetro
115
Tipo
Disco
Adequado para aço inoxidável
Sim
Adequado para plástico
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Número máximo de rotações (1/min)
12000
Diâmetro
115
Tipo
Disco
Adequado para aço inoxidável
Sim
Adequado para plástico
Sim
Adequado para aço
Sim
Adequado para metal
Sim
Adequado para madeira
Sim
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Tipo de partícula
Cerâmica
Granulação de acordo com CAMI
50
Marca
3M
Download como PDF
Imprimir
Descrição
O disco de cerdas Scotch-Brite™ possui grão abrasivo cerâmico e cerdas moldadas e flexíveis que proporcionam mais contacto com a superfície do que as escovas de arame e mantêm a propriedade abrasiva durante toda a vida útil do disco. Os nossos discos de cerdas removem tinta, manchas, adesivos, queimaduras de soldadura, ferrugem, óxidos pesados e contaminantes de superfície de grandes áreas. Utilize o disco de cerdas Scotch-Brite™, concebido para durar mais tempo do que os discos de arame e outros discos abrasivos. Os nossos discos de cerdas funcionam bem em alumínio, latão, bronze, aço-carbono, ferro fundido, aço inoxidável e outros metais. Em condições normais de utilização, as cerdas flexíveis permanecem em segurança no seu lugar e podem obter o acabamento pretendido utilizando uma ligeira pressão. Estes discos não contêm filamentos de arame - para uma maior segurança.Estes discos apresentam uma mistura de óxido de alumínio cerâmico 3M™, um mineral cerâmico concebido através de um processo que aumenta a resistência e a dureza do grão - para um desempenho de alto nível. A mistura de óxido de alumínio cerâmico foi concebida para fraturar frequentemente e ultrapassa os abrasivos de óxido de alumínio tanto em termos de taxa de corte como de durabilidade. Perfeitos para remoção de material moderado a pesado, bem como para acabamento, os abrasivos cerâmicos foram concebidos para cortar rapidamente e lidar com aplicações de calor e stress intensos. Os abrasivos Scotch-Brite são produtos únicos de condicionamento de superfícies com abrasivos incorporados numa matriz de fibra não tecida. A combinação de abrasivos e material não tecido cria um sistema abrasivo que proporciona resultados consistentes durante toda a vida útil do produto. O material de rede aberta funciona a frio e é resistente à carga, o que mantém os minerais abrasivos a cortar com elevado desempenho, limitando o entupimento das fibras.
Números do artigo
Referência
075803M
UBB
500614716735
UNSPSC
31191500
Artigo do fabricante nr
07580