text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco copo diamantado Tyrolit 100 x 18 x 22,23/16


Com esta mó garantimos uma seleção personalizada de óxidos de alumínio de elevado desempenho, juntamente com sistemas de ligação especiais. Isto assegura a utilização universal em todos os aços de alta liga e HSS. Com uma mistura de óxido de alumínio sinterizado, por exemplo 454A, é possível atingir a taxa máxima de remoção de material para mós com liga

Referência 9S933539
Aplicação Esmerilhamento
Forma Outro
Espessura (mm) 18
Diâmetro do disco (mm) 100
Adequado para betão Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Esmerilhamento
Forma Outro
Espessura (mm) 18
Diâmetro do disco (mm) 100
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Adequado para pedra natural Sim
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 22.2
Tipo de partícula Outro
Marca Tyrolit
Model STS-D
Type Diamond Cup Wheel

Descrição

Com esta mó garantimos uma seleção personalizada de óxidos de alumínio de elevado desempenho, juntamente com sistemas de ligação especiais. Isto assegura a utilização universal em todos os aços de alta liga e HSS. Com uma mistura de óxido de alumínio sinterizado, por exemplo 454A, é possível atingir a taxa máxima de remoção de material para mós com ligante vitrificado. É possível obter um melhor desempenho com ferramentas CBN ligadas por resina, como a VIB STAR.

Números do artigo

Referência 9S933539
EAN 9003174943396
UBB 500572085438
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 494339
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.