text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco abrasivo Tyrolit 125 x 22


Os discos PREMIUM SCM são fabricados com o material "Scrim Back" especialmente desenvolvido, que se caracteriza por uma estrutura de aglutinante de grão elevado. Isto garante uma longa vida útil da ferramenta e superfícies maquinadas uniformemente. As rodas podem ser montadas em diferentes discos de suporte. O produto está disponível em três versões: 1.

Referência 6K362411
Diâmetro 125
Tipo Disco
Material do suporte Fibra vulcanizada
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 125
Tipo Disco
Material do suporte Fibra vulcanizada
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pintura Sim
Tipo de partícula Corundum
Granulação de acordo com CAMI 40
Finura do tecido não tecido Finura média
Marca Tyrolit
Type Grinding Disc

Descrição

Os discos PREMIUM SCM são fabricados com o material "Scrim Back" especialmente desenvolvido, que se caracteriza por uma estrutura de aglutinante de grão elevado. Isto garante uma longa vida útil da ferramenta e superfícies maquinadas uniformemente. As rodas podem ser montadas em diferentes discos de suporte. O produto está disponível em três versões: 1. Com furo central pré-perfurado, 2. Com furo para fixação por meio de anel metálico, 3: Sem furo para disco de suporte com sistema de fixação por velcro. O material está disponível em três modelos de óxido de alumínio para diferentes aplicações: grosso (castanho), médio (vermelho) e muito fino (azul)

Números do artigo

Referência 6K362411
EAN 9003170031745
UBB 500572199536
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 34047732
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.