text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco abrasivo Tyrolit 115 x 22


Os discos PREMIUM SCM são fabricados com o material "Scrim Back" especialmente desenvolvido, que se caracteriza por uma estrutura de aglutinante de grão elevado. Isto garante uma longa vida útil da ferramenta e superfícies maquinadas uniformemente. As rodas podem ser montadas em diferentes discos de suporte. O produto está disponível em três versões: 1.

Referência 6O486739
Diâmetro 115
Tipo Disco
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 115
Tipo Disco
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pintura Sim
Tipo de partícula Corundum
Granulação de acordo com CAMI 20
Finura do tecido não tecido Finura grosseira
Marca Tyrolit
Type Grinding Disc

Descrição

Os discos PREMIUM SCM são fabricados com o material "Scrim Back" especialmente desenvolvido, que se caracteriza por uma estrutura de aglutinante de grão elevado. Isto garante uma longa vida útil da ferramenta e superfícies maquinadas uniformemente. As rodas podem ser montadas em diferentes discos de suporte. O produto está disponível em três versões: 1. Com furo central pré-perfurado, 2. Com furo para fixação por meio de anel metálico, 3: Sem furo para disco de suporte com sistema de fixação por velcro. O material está disponível em três modelos de óxido de alumínio para diferentes aplicações: grosso (castanho), médio (vermelho) e muito fino (azul)

Números do artigo

Referência 6O486739
EAN 9003170031646
UBB 500572198884
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 34047715
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.