text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco abrasivo não tecido 3M Scotch Brite™ SC-DH diâmetro 125 mm vermelho médio

Objednací číslo 653363M
Número máximo de rotações (1/min) 8000
Diâmetro 125
Tipo Disco
Material do suporte Fibra vulcanizada
Adequado para aço inoxidável Sim

Specifikace

Número máximo de rotações (1/min) 8000
Diâmetro 125
Tipo Disco
Material do suporte Fibra vulcanizada
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Fixação de gancho e laço Sim
Tipo de partícula Corundum
Finura do tecido não tecido Finura média
Marca 3M
Peso por peça (g) 650.3
Type Nonwoven Disc

Popis

O Scotch-Brite™ Surface Conditioning Disc é um disco durável, não tecido, para ser utilizado como o primeiro passo na limpeza, mistura, rebarbação e acabamento. Os nossos discos têm um bom desempenho em superfícies com contornos ou irregulares, sem cortar ou danificar o material de base. O nosso disco de condicionamento de superfícies Scotch-Brite™ de corte rápido é o primeiro passo ideal para a limpeza, mistura, rebarbação e acabamento. Os abrasivos de óxido de alumínio, distribuídos uniformemente, oferecem uma elevada taxa de corte para um acabamento consistente. Os nossos discos de condicionamento de superfícies utilizam abrasivos de óxido de alumínio, a escolha preferida dos profissionais do sector devido à sua rápida taxa de corte e longa duração. O abrasivo é resistente, durável e auto-fratura-se durante a utilização, expondo continuamente arestas de corte novas para um corte mais eficiente, em comparação com os abrasivos tradicionais, como a granada, que se desgastam rapidamente com a utilização. O mineral de óxido de alumínio é forte, resistente, tem uma elevada taxa de corte e baixa retenção de calor. Os abrasivos industriais Scotch-Brite são produtos únicos de condicionamento de superfícies que misturam abrasivos com nylon não tecido ou fibras sintéticas, para criar um sistema abrasivo que proporciona resultados consistentes durante a vida útil do produto. O material de rede aberta funciona a frio e é resistente à carga, limitando a obstrução das fibras para manter os minerais abrasivos a cortar com elevado desempenho.

Čísla materiálu

Objednací číslo 653363M
EAN 4001895705700
UBB 500614754926
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 65336
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.