Não tecido
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
Não tecido
2405263M
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
Disco abrasivo não tecido 3M Scotch Brite™ SC-DH diâmetro 125 mm cinzento super fino
Adiconar catálogo
Referência
2405263M
Número máximo de rotações (1/min)
8000
Diâmetro
125
Tipo
Disco
Material do suporte
Fibra vulcanizada
Adequado para aço inoxidável
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Número máximo de rotações (1/min)
8000
Diâmetro
125
Tipo
Disco
Material do suporte
Fibra vulcanizada
Adequado para aço inoxidável
Sim
Adequado para plástico
Sim
Adequado para aço
Sim
Adequado para metal
Sim
Adequado para madeira
Sim
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Fixação de gancho e laço
Sim
Tipo de partícula
Carboneto de silício
Finura do tecido não tecido
Extra Fino
Marca
3M
Peso por peça (g)
419.3
Download como PDF
Imprimir
Descrição
O Scotch-Brite™ Surface Conditioning Disc é um disco durável, não tecido, para ser utilizado como o primeiro passo na limpeza, mistura, rebarbação e acabamento. Os nossos discos têm um bom desempenho em superfícies com contornos ou irregulares, sem cortar ou danificar o material de base. O nosso disco de condicionamento de superfícies Scotch-Brite™ de corte rápido é o primeiro passo ideal para a limpeza, mistura, rebarbação e acabamento. Os abrasivos de óxido de alumínio, distribuídos uniformemente, oferecem uma elevada taxa de corte para um acabamento consistente. Os nossos discos de condicionamento de superfícies utilizam abrasivos de óxido de alumínio, a escolha preferida dos profissionais do sector devido à sua rápida taxa de corte e longa duração. O abrasivo é resistente, durável e auto-fratura-se durante a utilização, expondo continuamente arestas de corte novas para um corte mais eficiente, em comparação com os abrasivos tradicionais, como a granada, que se desgastam rapidamente com a utilização. O mineral de óxido de alumínio é forte, resistente, tem uma elevada taxa de corte e baixa retenção de calor. Os abrasivos industriais Scotch-Brite são produtos únicos de condicionamento de superfícies que misturam abrasivos com nylon não tecido ou fibras sintéticas, para criar um sistema abrasivo que proporciona resultados consistentes durante a vida útil do produto. O material de rede aberta funciona a frio e é resistente à carga, limitando a obstrução das fibras para manter os minerais abrasivos a cortar com elevado desempenho.
Números do artigo
Referência
2405263M
EAN
4001895727597
UBB
500614725561
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
240526