text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco abrasivo 3M 775L 80+ 125mm


O disco de película 3M Xtract™ Cubitron™ II 775L apresenta um padrão de múltiplos orifícios patenteado pela 3M™ para uma melhor extração de poeiras em aplicações de acabamento. Parte da série 3M Xtract™, concebida para uma óptima remoção de poeiras. O nosso inovador padrão de múltiplos furos extrai melhor o pó do que os produtos com 5 ou 6 furos - aumentando o corte e aumentando drasticamente a vida útil do disco. O design não precisa de estar alinhado com os orifícios do disco, o que torna a troca dos discos rápida, fácil e conveniente. Com o grão cerâmico de precisão 3M, um avanço revolucionário na tecnologia abrasiva. O mineral cerâmico de forma triangular foi concebido para cortar através do substrato, em vez de goivar ou “lavrar” como os abrasivos convencionais, resultando num disco que corta até 2 vezes mais rápido e dura até 6 vezes mais do que os abrasivos convencionais. Estes discos são ideais para uma vasta gama de aplicações centradas principalmente na remoção de material e são eficazes numa grande variedade de substratos, incluindo metais, compósitos, gelcoat e madeira branca. O suporte em película oferece uma maior resistência ao rasgamento do que os discos de papel, para uma maior durabilidade e retenção dos bordos. A construção de revestimento aberto significa que os grãos abrasivos são colocados com espaço entre eles para ajudar a evacuar o pó e outros detritos de lixagem e evitar o entupimento da aresta de corte dos grãos. O revestimento resistente à carga permite que o disco continue a cortar mesmo ao lixar madeiras macias, tintas e outros materiais que, de outra forma, entupiriam o disco e prejudicariam a capacidade de lixagem. Tudo isto se traduz num aumento da produtividade e na redução do consumo de material. Os discos de lixa cortam melhor e duram mais tempo quando o pó não está a carregar a superfície de corte dos abrasivos. O nosso padrão patenteado de múltiplos furos nos produtos 3M Xtract remove o pó a uma taxa superior à dos produtos com cinco ou seis furos. Este design de orifícios nem sequer requer o alinhamento dos orifícios com o disco, tornando as mudanças de disco rápidas e simples. Para uma extração máxima de poeiras, utilize este disco com um disco de apoio 3M Xtract e uma lixadeira orbital aleatória com aspirador (ambos vendidos separadamente).

Artikelnummer 1H316395
Diâmetro 125
Tipo Disco
Material do suporte Papel
Adequado para metal Sim
Adequado para madeira Sim
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diâmetro 125
Tipo Disco
Material do suporte Papel
Adequado para metal Sim
Adequado para madeira Sim
Adequado para pintura Sim
Com perfuração para extração de poeiras Sim
Fixação de gancho e laço Sim
Tipo de partícula Cerâmica
Granulação de acordo com CAMI 80
Marca 3M
Código pautal 68051000
Model DISC
Type Film Disc

Omschrijving

O disco de película 3M Xtract™ Cubitron™ II 775L apresenta um padrão de múltiplos orifícios patenteado pela 3M™ para uma melhor extração de poeiras em aplicações de acabamento. Parte da série 3M Xtract™, concebida para uma óptima remoção de poeiras. O nosso inovador padrão de múltiplos furos extrai melhor o pó do que os produtos com 5 ou 6 furos - aumentando o corte e aumentando drasticamente a vida útil do disco. O design não precisa de estar alinhado com os orifícios do disco, o que torna a troca dos discos rápida, fácil e conveniente. Com o grão cerâmico de precisão 3M, um avanço revolucionário na tecnologia abrasiva. O mineral cerâmico de forma triangular foi concebido para cortar através do substrato, em vez de goivar ou “lavrar” como os abrasivos convencionais, resultando num disco que corta até 2 vezes mais rápido e dura até 6 vezes mais do que os abrasivos convencionais. Estes discos são ideais para uma vasta gama de aplicações centradas principalmente na remoção de material e são eficazes numa grande variedade de substratos, incluindo metais, compósitos, gelcoat e madeira branca. O suporte em película oferece uma maior resistência ao rasgamento do que os discos de papel, para uma maior durabilidade e retenção dos bordos. A construção de revestimento aberto significa que os grãos abrasivos são colocados com espaço entre eles para ajudar a evacuar o pó e outros detritos de lixagem e evitar o entupimento da aresta de corte dos grãos. O revestimento resistente à carga permite que o disco continue a cortar mesmo ao lixar madeiras macias, tintas e outros materiais que, de outra forma, entupiriam o disco e prejudicariam a capacidade de lixagem. Tudo isto se traduz num aumento da produtividade e na redução do consumo de material. Os discos de lixa cortam melhor e duram mais tempo quando o pó não está a carregar a superfície de corte dos abrasivos. O nosso padrão patenteado de múltiplos furos nos produtos 3M Xtract remove o pó a uma taxa superior à dos produtos com cinco ou seis furos. Este design de orifícios nem sequer requer o alinhamento dos orifícios com o disco, tornando as mudanças de disco rápidas e simples. Para uma extração máxima de poeiras, utilize este disco com um disco de apoio 3M Xtract e uma lixadeira orbital aleatória com aspirador (ambos vendidos separadamente).

Artikelnummers

Artikelnummer 1H316395
UBB 500634219082
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 86822
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.