Discos de fibra
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
Discos de fibra
9Q885814
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
Disco 3M Roloc Fiber Laranja 76mm P120+
Adiconar catálogo
Referência
9Q885814
Diâmetro
76.2
Tipo
Disco
Material do suporte
Outro
Adequado para aço inoxidável
Sim
Adequado para metal
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Diâmetro
76.2
Tipo
Disco
Material do suporte
Outro
Adequado para aço inoxidável
Sim
Adequado para metal
Sim
Granulação de acordo com CAMI
120
Marca
3M
Model
ROLOC; 787C
Type
7100100966
Download como PDF
Imprimir
Descrição
O 3M™ Roloc™ Fibre Disc 787C é um disco de fibra que apresenta a nossa tecnologia abrasiva avançada, 3M Precision Shaped Grain. Estes discos têm uma base de fibra rígida e uma forte ligação de resina que proporcionam durabilidade e resistência ao rasgo. Foram concebidos para um corte ultrarrápido, o 3M™ Roloc™ Fibre Disc 787C apresenta um grão de precisão 3M. Os nossos discos são duráveis e resistentes a rasgões. O seu suporte de fibra rígida e a forte ligação de resina, juntamente com o grão abrasivo de primeira qualidade, permitem que os operadores completem mais peças por disco e requerem menos mudanças de disco. Estes discos são fornecidos com um auxiliar de retificação que mantém o disco e a peça de trabalho frios, prolongando ainda mais a vida útil do disco. Os discos 787C são uma excelente escolha para a remoção de soldaduras, homogeneização e refinamento do acabamento em aço inoxidável e ligas com elevado teor de níquel. Para um corte excecional, durabilidade e facilidade de utilização, os discos 787C são um grande passo em frente em termos de desempenho em relação aos discos de fibra convencionais. A solução avançada para aplicações exigentesEquilibre o custo e a produção selecionando o abrasivo com a quantidade exacta de corte e vida útil. O Disco de Fibra 3M Roloc 787C contém a quantidade exacta de grão de precisão (PSG) de que necessita para otimizar o equilíbrio entre velocidade e longevidade para aplicações exigentes, desde a retificação à rebarbação. A vida útil e o corte excepcionais dos discos fazem deles um dos melhores discos de desbaste da 3M para ambientes de alta produção, proporcionando ganhos significativos em relação aos discos de fibra convencionais. Com trabalhos em que um disco de fibra de nível superior poderia ser subutilizado, mas a produtividade continua a ser o seu objetivo, estes discos de fibra proporcionam um rendimento excecional. São uma excelente escolha para uma série de aplicações, incluindo chanfragem de arestas, chanfradura, rebarbação e remoção de soldaduras. Aumente a produção com o Grão de Forma de Precisão 3MDesenvolvido para melhorar o rendimento na remoção de material ligeiro a pesado, o Grão de Forma de Precisão 3M permite aos operadores terminar tarefas difíceis mais rapidamente e com menos fadiga. Para atingir este nível de desempenho, os engenheiros da 3M aplicam uma tecnologia patenteada de micro-replicação para criar estruturas triangulares precisas de grão abrasivo cerâmico 3M™ e, em seguida, orientam-nas electrostaticamente no suporte para formar picos afiados. Estes picos ultra-afiados cortam o metal de forma limpa, em vez de o arrancarem ou 'lavrarem' como fazem os abrasivos convencionais, e auto-afiam-se continuamente à medida que os pontos se partem. Os discos de fibra 787C estão disponíveis nos diâmetros de 5,08 cm - 10,16 cm para utilização com os sistemas de fixação TSM e TR Roloc. Por favor, selecione os discos com o design de fixação feito para o seu sistema. Os discos de fibra são abrasivos para trabalhos pesados que apresentam um suporte duro e rígido feito de fibra vulcanizada que resiste ao desgaste e pode lidar com aplicações de lixagem difíceis. Para um desempenho ótimo, o disco deve ser utilizado com um 3M™ Roloc™ Disc Pad da densidade apropriada para a aplicação - um disco mais macio para aplicações de desbaste mais leves, e um disco de densidade mais dura para aplicações de desbaste mais pesadas. A utilização do disco correto para a aplicação garante que o mineral abrasivo será afiado de novo, maximizando a vida útil do abrasivo.3M concebido para produtividade máximaOs engenheiros da 3M Abrasives conhecem a construção de abrasivos. Durante mais de 100 anos, a 3M tem sido um fornecedor líder de abrasivos para as indústrias metalúrgica e da madeira. A 3M oferece uma linha completa de soluções abrasivas para metalurgia de alta qualidade para satisfazer os seus trabalhos mais difíceis. Os discos de fibra 787C foram concebidos para permitir que os operadores levem a produção para o nível seguinte, realizando mais trabalho em menos tempo. É um excelente exemplo de como a ciência da 3M fornece soluções avançadas para ajudar as empresas industriais a operar de forma mais rápida, melhor e mais eficiente.
Números do artigo
Referência
9Q885814
UBB
500685253808
UNSPSC
31191500
Artigo do fabricante nr
787966