text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco 3M Roloc Fiber 50mm P36+

Referência 1P227808
Diâmetro 50
Tipo Disco
Granulação de acordo com a FEPA 36
Marca 3M
Model ROLOC; 782C

Especificações

Diâmetro 50
Tipo Disco
Granulação de acordo com a FEPA 36
Marca 3M
Model ROLOC; 782C
Type 7100100976

Descrição

O 3M™ Roloc™ Fibre Disc 782C é um disco de fibra que apresenta a nossa tecnologia abrasiva avançada, 3M Precision Shaped Grain. Estes discos têm uma base de fibra rígida e uma forte ligação de resina que proporcionam durabilidade e resistência ao rasgamento.Para um corte ultrarrápido em aço carbono, utilize o 3M™ Roloc™ Fibre Disc 782C. Com o grão de precisão 3M, estes discos oferecem um corte excecional, durabilidade e facilidade de utilização. Os nossos discos oferecem um grande avanço no desempenho em relação aos discos de fibra convencionais. A tecnologia abrasiva avançada torna-os uma excelente escolha para aplicações difíceis, incluindo a remoção de soldaduras, a mistura e o refinamento do acabamento. O Disco de Fibra 3M™ Roloc™ 782C contém Grão de Forma Precisa (PSG) para otimizar o equilíbrio entre velocidade e longevidade para muitas das suas operações em aço carbono. A construção do disco inclui um suporte de fibra rígida e uma forte ligação de resina que proporcionam durabilidade e resistência ao rasgo, o que, juntamente com o grão abrasivo de corte rápido, permite que os operadores completem mais peças por disco e requer menos mudanças de disco. A vida útil e o corte excepcionais do disco de fibra 782C fazem dele um dos melhores discos de retificação da 3M para ambientes de alta produção, proporcionando ganhos significativos em relação aos discos de fibra convencionais. Com trabalhos em que um disco de fibra de nível superior poderia ser subutilizado, mas a produtividade continua a ser o seu objetivo, estes discos de fibra proporcionam um rendimento excecional. Este disco de fibra é uma excelente escolha para muitas aplicações, tais como chanfragem de arestas, chanfradura e remoção de soldaduras.Aumente a produção com o grão de precisão 3MDesenvolvido para melhorar o rendimento na remoção de material leve a pesado, o grão de precisão 3M permite que os operadores terminem tarefas difíceis mais rapidamente e com menos fadiga. Para atingir este nível de desempenho, os engenheiros da 3M aplicam uma tecnologia patenteada de micro-replicação para criar estruturas triangulares precisas de grão abrasivo cerâmico 3M™ e, em seguida, orientam-nas electrostaticamente no suporte para formar picos afiados. Estes picos ultra-afiados cortam o metal de forma limpa, em vez de goivar ou “lavrar” como fazem os abrasivos convencionais, e auto-afiam-se continuamente à medida que os pontos se partem.Sistema Roloc™ permite uma fácil fixação da ferramentaO Disco de Fibra 782C está disponível nos diâmetros de 5,08 cm - 10,16 cm para utilização com os sistemas de fixação TR e TSP Roloc. Por favor, selecione os discos com o design de fixação feito para o seu sistema. Os discos de fibra são abrasivos para trabalhos pesados que apresentam um suporte duro e rígido feito de fibra vulcanizada que resiste ao desgaste e pode lidar com aplicações de lixagem difíceis. Para um desempenho ótimo, o disco deve ser utilizado com um disco 3M Roloc da densidade apropriada para a aplicação - um disco mais macio para aplicações de desbaste mais leves e um disco de densidade mais dura para aplicações de desbaste mais pesadas. A utilização do disco correto para a aplicação garante que o mineral abrasivo será afiado de novo, maximizando a vida útil do abrasivo.3M concebido para uma produtividade máximaOs engenheiros da 3M Abrasives conhecem a construção de abrasivos. Há mais de 100 anos que a 3M é um fornecedor líder de abrasivos para as indústrias metalúrgica e da madeira, e oferece uma linha completa de soluções abrasivas de alta qualidade para metalurgia, para satisfazer os seus trabalhos mais difíceis. O disco de fibra 782C foi concebido para permitir que os operadores levem a produção para o nível seguinte, realizando mais trabalho em menos tempo. É um excelente exemplo de como a ciência da 3M fornece soluções avançadas para ajudar as empresas industriais a operar de forma mais rápida, melhor e mais eficiente.

Números do artigo

Referência 1P227808
UBB 500685251661
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 782976
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.