text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 7982 C-H Aço inoxidável (Inox) A2 ST5,5X32MM

Referência
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Phillips
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Autorroscante

Especificações

Comprimento 32 mm
Marca Fabory
Encaixe Phillips
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Autorroscante
Info
  • Ferramentas disponíveis sob pedido.

Dimensões

D (mm) 5.5
dk (max.) 11.1
k (max.) 3.4
L (mm) 32
Nr. fenda 3
P 1.8

Padrões

DIN 7982 CH

Números do artigo

Referência 51594.055.032
EAN 8715492299024
UBB 950352553636
UNSPSC 31161507

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.