Parafuso cab. embeber com pino
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
Parafusos de segurança/Sistemas de fixação
Parafusos de segurança
Parafusos de segurança
Parafuso cab. embeber com pino
51594
51594.042.032
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
DIN 7982 C-H Aço inoxidável (Inox) A2 ST4,2X32MM
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Comprimento
Marca
Fabory
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Comprimento
32 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Info
Ferramentas disponíveis sob pedido.
Dimensões
D (mm)
4.2
dk (max.)
8.4
k (max.)
2.5
L (mm)
32
Nr. fenda
2
P
1.4
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
7982 CH
Números do artigo
Referência
51594.042.032
EAN
8715492298911
UBB
950352552562
UNSPSC
31161507
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar