text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN ≈319 M Plástico Fenolformaldehyde (bakelite) FS31 8X32


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Classe FS31
TCor Preto
Material Plástico
Material técnico Fenolformaldehyde (bakelite)
Diâmetro Exterior 32
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 8 mm
Marca Fabory
Classe FS31
TCor Preto
Material Plástico
Material técnico Fenolformaldehyde (bakelite)
Diâmetro Exterior 32
Tipo nº. M

Dimensões

d1 8
d2 32
D (mm) 8
h 29
Espessura da parede t 15

Padrões

DIN ≈319-M

Números do artigo

Referência 56915.080.032
EAN 8715492871244
UBB 950373213046
UNSPSC 31162801

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.