text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN ≈319 M Plástico Fenolformaldehyde (bakelite) FS31 5X20


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Classe FS31
TCor Preto
Material Plástico
Material técnico Fenolformaldehyde (bakelite)
Diâmetro Exterior 20
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 5 mm
Marca Fabory
Classe FS31
TCor Preto
Material Plástico
Material técnico Fenolformaldehyde (bakelite)
Diâmetro Exterior 20
Tipo nº. M

Dimensões

d1 5
d2 20
D (mm) 5
h 18
Espessura da parede t 12

Padrões

DIN ≈319-M

Números do artigo

Referência 56915.050.020
EAN 8715492871213
UBB 950373212709
UNSPSC 31162801

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.