Detetores
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Ferramentas de inspeção & marcação, medição
Multímetros de eletricidade
Detetores
6E093031
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
Digital multimeter MM 10–1 0.1 mV–1,000 V True RMS BENNING
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6E093031
Memória do valor medido
Não
Indicação
Digital
Seleção da gama de medição
Automático
Medição True RMS
Sim
Teste de continuidade
Sim
Interface
Não
Medição da capacitância
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Memória do valor medido
Não
Indicação
Digital
Seleção da gama de medição
Automático
Medição True RMS
Sim
Teste de continuidade
Sim
Interface
Não
Medição da capacitância
Sim
Medição de frequência
Sim
Com medição de decibéis (dB)
Não
Retenção de dados
Não
Interface IR
Não
Versão testada contra explosão
Não
Interface Bluetooth
Não
Teste de resistência/teste de díodo
Sim
Medição da indutância
Não
Resolução mais baixa, tensão DC
0.1 mV
Resolução mais baixa, corrente DC
Outro
Resolução mais baixa, tensão CA
0.1 mV
Resolução mais baixa, corrente AC
Outro
Resolução mais baixa, resistência
0.1 Ohm
Com medição de condutividade
Não
Gama de medição da tensão máxima, CA (V)
1000
Gama de medição da tensão máxima, DC (V)
1000
Gama máx. de medição de corrente, AC (A)
0.4
Gama máx. de medição de corrente, DC (A)
0.4
Gama de medição da resistência máxima (MOhm)
40
Armazenamento do valor máximo
Não
Ecrã múltiplo
Não
Categoria do circuito de medição
CAT IV
Memorização do valor mínimo
Não
Tensão nominal de ensaio 100 V
Não
Tensão nominal de ensaio 1000 V
Sim
Tensão nominal de ensaio 250 V
Não
Tensão nominal de ensaio 500 V
Não
Medição do valor relativo
Não
Memória de valores de pico
Não
Medições do ciclo de funcionamento
Não
Medição de temperatura
Não
Gama de medição da temperatura máxima (°C)
400
Gama máx. de medição da capacitância (µF)
10000
Gama máx. de medição de frequência (kHz)
100
Resolução mais baixa, frequência
0.01 Hz
Medição de miliohm com técnica de 4 fios (ligação Kelvin)
Não
Medição de temperatura RTD
Não
Medição de temperatura TC
Não
Tensão nominal de teste 10 V
Não
Tensão nominal de ensaio 50 V
Não
Medição do comprimento do cabo
Não
Teste de simetria de cabos para ligações de dois fios a-b-E
Não
Medição de potência e energia
Não
Análise de harmónicas/qualidade da energia
Não
Medição da velocidade de rotação
Não
Disjuntor automático
Não
Categoria do circuito de medição da tensão máxima (V)
600
Com retroiluminação do ecrã
Sim
Marca
BENNING
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6E093031
EAN
4014651446878
UBB
500582750534
UNSPSC
41113630
Artigo do fabricante nr
4000828954