Conjuntos de abrir roscas manuais
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
Ferramentas de tubagens
Ferramentas de abrir rosca
Conjuntos de abrir roscas manuais
3R414914
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
Die shape B M8 x 0.75 mm HSS 6g PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3R414914
Diâmetro exterior (mm)
30
Altura
9
Tipo de rosca
Métrico
Tamanho da rosca (métrica)
8
Rosca de passo (mm)
0.75
Material de corte
HSS
Marca
Promat
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Diâmetro exterior (mm)
30
Altura
9
Tipo de rosca
Métrico
Tamanho da rosca (métrica)
8
Rosca de passo (mm)
0.75
Material de corte
HSS
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3R414914
EAN
4015448523499
UBB
500581843546
UNSPSC
27112805
Artigo do fabricante nr
4000867761