Conjuntos de abrir roscas manuais
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
Ferramentas de tubagens
Ferramentas de abrir rosca
Conjuntos de abrir roscas manuais
1X793100
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
Die shape B M5 x 0.8 mm HSS-E 6g PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1X793100
Diâmetro exterior (mm)
20
Altura
7
Tipo de rosca
Métrico
Tamanho da rosca (métrica)
5
Rosca de passo (mm)
0.8
Material de corte
Outro
Marca
Promat
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Diâmetro exterior (mm)
20
Altura
7
Tipo de rosca
Métrico
Tamanho da rosca (métrica)
5
Rosca de passo (mm)
0.8
Material de corte
Outro
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1X793100
EAN
4015448602842
UBB
500581282943
UNSPSC
27112805
Artigo do fabricante nr
4000867842