Conjuntos de abrir roscas manuais
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
Ferramentas de tubagens
Ferramentas de abrir rosca
Conjuntos de abrir roscas manuais
3Y539452
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
Die shape B M3 x 0.5 mm HSS 6g left cutting PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3Y539452
Diâmetro exterior (mm)
25
Altura
5
Tipo de rosca
Métrico
Tamanho da rosca (métrica)
3
Rosca de passo (mm)
0.5
Material de corte
HSS
Direção de corte
Esquerda (LH)
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Diâmetro exterior (mm)
25
Altura
5
Tipo de rosca
Métrico
Tamanho da rosca (métrica)
3
Rosca de passo (mm)
0.5
Material de corte
HSS
Direção de corte
Esquerda (LH)
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3Y539452
EAN
4015448602200
UBB
500581957155
UNSPSC
27112805
Artigo do fabricante nr
4000867441