Conjuntos de abrir roscas manuais
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
Ferramentas de tubagens
Ferramentas de abrir rosca
Conjuntos de abrir roscas manuais
0L102024
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
Die shape B M3.5 x 0.6 mm HSS 6g BOSS
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0L102024
Diâmetro exterior (mm)
20
Tipo de rosca
Métrico
Tamanho da rosca (métrica)
3.5
Rosca de passo (mm)
0.6
Material de corte
HSS
Marca
Boss
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Diâmetro exterior (mm)
20
Tipo de rosca
Métrico
Tamanho da rosca (métrica)
3.5
Rosca de passo (mm)
0.6
Material de corte
HSS
Marca
Boss
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0L102024
EAN
4046122397259
UBB
500573759791
UNSPSC
27112805
Artigo do fabricante nr
105143