Conjuntos de abrir roscas manuais
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
Ferramentas de tubagens
Ferramentas de abrir rosca
Conjuntos de abrir roscas manuais
5P023500
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
Die shape B M22 x 1.5 mm HSS 6g PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5P023500
Diâmetro exterior (mm)
20
Altura
16
Tipo de rosca
Métrico
Tamanho da rosca (métrica)
22
Rosca de passo (mm)
1.5
Material de corte
HSS
Marca
Promat
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Diâmetro exterior (mm)
20
Altura
16
Tipo de rosca
Métrico
Tamanho da rosca (métrica)
22
Rosca de passo (mm)
1.5
Material de corte
HSS
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5P023500
EAN
4015448523604
UBB
500582516661
UNSPSC
27112805
Artigo do fabricante nr
4000867772