Conjuntos de abrir roscas manuais
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
Ferramentas de tubagens
Ferramentas de abrir rosca
Conjuntos de abrir roscas manuais
2R784171
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
Die shape B M20 x 2.5 mm HSS 6g left cutting PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2R784171
Diâmetro exterior (mm)
20
Altura
18
Tipo de rosca
Métrico
Tamanho da rosca (métrica)
20
Rosca de passo (mm)
2.5
Material de corte
HSS
Direção de corte
Esquerda (LH)
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Diâmetro exterior (mm)
20
Altura
18
Tipo de rosca
Métrico
Tamanho da rosca (métrica)
20
Rosca de passo (mm)
2.5
Material de corte
HSS
Direção de corte
Esquerda (LH)
Marca
Promat
Código pautal
82074030
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2R784171
EAN
4015448602323
UBB
500581517918
UNSPSC
27112805
Artigo do fabricante nr
4000867451