Conjuntos de abrir roscas manuais
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
Ferramentas de tubagens
Ferramentas de abrir rosca
Conjuntos de abrir roscas manuais
8I055933
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
Die shape B M12 x 1.75 mm HSS 6g PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8I055933
Diâmetro exterior (mm)
45
Altura
14
Tipo de rosca
Métrico
Tamanho da rosca (métrica)
12
Rosca de passo (mm)
1.75
Material de corte
HSS
Marca
Promat
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Diâmetro exterior (mm)
45
Altura
14
Tipo de rosca
Métrico
Tamanho da rosca (métrica)
12
Rosca de passo (mm)
1.75
Material de corte
HSS
Marca
Promat
Código pautal
82074030
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8I055933
EAN
4015448418412
UBB
500583471916
UNSPSC
27112805
Artigo do fabricante nr
4000867742