Aparafusadoras
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
Berbequins
Berbequins magnéticos
0Z930287
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
Diamond wet/dry core drill ETN 162/3 concrete: 12–162 / masonry: 12–202 mm EIBENSTOCK
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0Z930287
Tensão (V)
230
Frequência (Hz)
50 - 60
Consumo nominal de energia (W)
2200
Peso da máquina (kg)
6.7
Diâmetro máx. da broca de coroa seca em betão (mm)
162
Diâmetro máx. da broca de coroa seca em alvenaria (mm)
202
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
0 - 510
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Tensão (V)
230
Frequência (Hz)
50 - 60
Consumo nominal de energia (W)
2200
Peso da máquina (kg)
6.7
Diâmetro máx. da broca de coroa seca em betão (mm)
162
Diâmetro máx. da broca de coroa seca em alvenaria (mm)
202
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
0 - 510
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min)
0 - 1150
Velocidade de rotação em vazio 3ª velocidade (1/min)
0 - 2500
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0Z930287
EAN
4026851012883
UBB
500573945093
UNSPSC
27112703
Artigo do fabricante nr
4000897041