text.skipToContent text.skipToNavigation

Diamond cutting disc Premium dm 230 mm bore 22.23 mm tiles 10 mm TYROLIT


O disco de corte PREMIUM para aço garante o corte mais seguro de quaisquer peças de trabalho em máquinas estacionárias - independentemente do diâmetro. Este produto foi concebido para maquinar uma vasta gama de tipos de aço e é perfeito para a retificação de corte estacionária de peças com grandes secções transversais, material sólido e perfis. O tempo

Referência 0Q585951
Aplicação Corte
Espessura (mm) 1.6
Diâmetro do disco (mm) 230
Adequado para cerâmica Sim
Disco de diamante Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 1.6
Diâmetro do disco (mm) 230
Adequado para cerâmica Sim
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 22.23
Altura do segmento (mm) 10
Marca Tyrolit

Descrição

O disco de corte PREMIUM para aço garante o corte mais seguro de quaisquer peças de trabalho em máquinas estacionárias - independentemente do diâmetro. Este produto foi concebido para maquinar uma vasta gama de tipos de aço e é perfeito para a retificação de corte estacionária de peças com grandes secções transversais, material sólido e perfis. O tempo de permanência máximo e a capacidade de corte fácil e única são garantidos com este produto, o que se deve também ao nosso processo especial de prensagem Tyrolit e às superfícies laterais rugosas do disco de corte. Isto reduz a fricção lateral e as manchas na peça de trabalho são uma coisa do passado.

Números do artigo

Referência 0Q585951
UBB 500719692377
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 639635
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.