text.skipToContent text.skipToNavigation

Diamond cutting disc MST dm 300 mm bore 20 mm laser welded 11 mm SAMEDIA


Referência 5W657135
Aplicação Corte
Espessura (mm) 2.8
Diâmetro do disco (mm) 300
Adequado para tijolo Sim
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 2.8
Diâmetro do disco (mm) 300
Adequado para tijolo Sim
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Sim
Adequado para telhas Sim
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 20
Altura do segmento (mm) 11
Marca Samedia
Model MASTER MST
Type 310369

Números do artigo

Referência 5W657135
EAN 3475181105511
UBB 500582609490
UNSPSC 31191602
Artigo do fabricante nr 4000844270
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.