text.skipToContent text.skipToNavigation

Diamond core drill DBE 352 42–352 mm 3000 W EIBENSTOCK


Referência 4V873525
Tensão (V) 230
Frequência (Hz) 50 - 60
Consumo nominal de energia (W) 3000
Peso da máquina (kg) 35
Diâmetro máx. da broca de coroa seca em betão (mm) 352
Diâmetro máx. da broca de coroa seca em alvenaria (mm) 352
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 230 - 230
Embalado por 1

Especificações

Tensão (V) 230
Frequência (Hz) 50 - 60
Consumo nominal de energia (W) 3000
Peso da máquina (kg) 35
Diâmetro máx. da broca de coroa seca em betão (mm) 352
Diâmetro máx. da broca de coroa seca em alvenaria (mm) 352
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 230 - 230
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 500 - 500
Velocidade de rotação em vazio 3ª velocidade (1/min) 1030 - 1030
Marca Eibenstock
Código pautal 84649000

Números do artigo

Referência 4V873525
EAN 4026851012951
UBB 500582256524
UNSPSC 27112703
Artigo do fabricante nr 4000897047
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.