Berbequins magnéticos
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
Berbequins
Berbequins magnéticos
4Y798985
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
Diamond core drill DBE 162 wet: 12–62 / dry: 12–202 mm 2200 W EIBENSTOCK
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4Y798985
Tensão (V)
230
Frequência (Hz)
50 - 60
Consumo nominal de energia (W)
2200
Peso da máquina (kg)
20.7
Diâmetro máx. da broca de coroa seca em betão (mm)
202
Diâmetro máx. da broca de coroa seca em alvenaria (mm)
202
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
0 - 510
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Tensão (V)
230
Frequência (Hz)
50 - 60
Consumo nominal de energia (W)
2200
Peso da máquina (kg)
20.7
Diâmetro máx. da broca de coroa seca em betão (mm)
202
Diâmetro máx. da broca de coroa seca em alvenaria (mm)
202
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
0 - 510
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min)
0 - 1150
Velocidade de rotação em vazio 3ª velocidade (1/min)
0 - 2500
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4Y798985
EAN
4026851012937
UBB
500582294723
UNSPSC
27112703
Artigo do fabricante nr
4000897046