text.skipToContent text.skipToNavigation

DeWalt Parafuso cabeça embeber tipo TAPC Aço Perma-Seal 6,3X32MM

Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Dewalt
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Tratamento sup. Perma-Seal
Tipo nº. TAPC

Especificações

Diâmetro 6.3 mm
Comprimento 32 mm
Marca Dewalt
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Tratamento sup. Perma-Seal
Tipo nº. TAPC
Peso por peça (g) 6
Info
  • do = Diâmetro nominal de furo.
  • Nrec = Carga recomendada kN.
  • tfix = Gama de aperto.

Dimensões

D (mm) 6.3
do 4.8
L (mm) 32
Nr. fenda 3
Nrec 0.5
tfix 7

Descrição

Tapper-Pro Screws Tapper-PRO FLAT HEAD Screws Perma-Seal One-piece self-tapping concrete screw for use in a variety of applications in base materials including concrete, masonry and wood Features a corrosion resistant Perma-Seal coating and an optimised thread design for lower installation torque. The screw also incorporates a gimlet drill point for wood (no pre-drilling required) The only concrete screw to meet the 2012 IBC and IRC standards for 4 different base materials The screw also incorporates a gimlet drill point for wood (no pre-drilling required) Applications Screen enclosures Exterior metal lighting Storm shutters Marine applications

Números do artigo

Referência 70566.063.032
UBB 500679570142
UNSPSC 31162101
Artigo do fabricante nr DWT1410100

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.