text.skipToContent text.skipToNavigation

DeWalt Driver de broca DCD777M2T-QW


Referência 0K220940
Tensão nominal (V) 18
Largura 67
Altura 198
Comprimento (mm) 192
Capacidade das pilhas (Ah) 4
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1.8
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1.5 - 13
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Largura 67
Altura 198
Comprimento (mm) 192
Capacidade das pilhas (Ah) 4
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1.8
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1.5 - 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 30
Binário máximo (Nm) 65
Qualidade da bateria Lithium-ions
Ajuste do binário (Nm) 25 - 65
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 0 - 500
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 0 - 1750
Número de pilhas incluídas 2

Números do artigo

Referência 0K220940
EAN 5035048695685
UBB 500702758755
UNSPSC 00000000
Artigo do fabricante nr DCD777M2T-QW
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.