Lâmpadas de trabalho
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
3A101271
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
Desk lamp silver aluminium max. height 600 mm HANSA
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3A101271
Método de montagem
Suporte (base)
Cor da caixa
Silver
Tipo de tensão
CA
Com regulador de intensidade luminosa
Não
Ajustável
Sim
Dobrável
Sim
Altura/profundidade (mm)
600
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Método de montagem
Suporte (base)
Cor da caixa
Silver
Tipo de tensão
CA
Com regulador de intensidade luminosa
Não
Ajustável
Sim
Dobrável
Sim
Altura/profundidade (mm)
600
Caixa de material
Alumínio
Tipo de lâmpada
LED não trocável
Tipo de luminária
Luminária de mesa
Ligação eléctrica com sistema de conectores
Sim
Tampa de material
Sem capa
Tensão nominal (V)
220 - 240
Com fonte de luz
Sim
Adequado para o número de lâmpadas
1
Com dispositivo de controlo
Não
Temperatura da cor (K)
5000 - 5000
Potência máxima do sistema (W)
6
Fluxo luminoso nominal de acordo com a norma IEC 62722-2-1 (lm)
400
Cor da luz
Branco
Suporte IFTTT disponível
Não
Tempo de vida útil nominal L70/B50 a 25 °C (h)
20000
Regulação da intensidade luminosa 0-10 V
Não
Regulação de 1-10 V
Não
Regulação da intensidade da luz DALI
Não
Regulação da intensidade da luz DMX
Não
Potenciómetro de regulação da intensidade da luz (integrado)
Não
Regulação de fluxo luminoso LineSwitch
Não
Sistema proprietário do fabricante de regulação da intensidade da luz
Não
Modulação da tensão da rede de regulação
Não
Corte de fase de regulação da intensidade luminosa
Não
Corte de fase de regulação
Não
Regulação da intensidade da luz programável
Não
Dimerização RF
Não
Dimming Redução de onda sinusoidal
Não
Escurecimento Touch and Dim
Não
Escurecimento Zigbee
Não
Escurecimento com botão de pressão
Não
Sem função de escurecimento
Sim
Regulação da intensidade da luz DSI
Não
Compatível com Apple HomeKit
Não
Compatível com o Google Assistant
Não
Compatível com Amazon Alexa
Não
Temperatura de cor ajustável
No
Fluxo luminoso ajustável
No
Ângulo de feixe ajustável
No
Dispositivo de controlo substituível
Não
Altura ajustável
Sim
Marca
Hansa
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3A101271
EAN
7612176073974
UBB
500581637963
UNSPSC
39111510
Artigo do fabricante nr
5010641