text.skipToContent text.skipToNavigation

Desk lamp metal/plastic white max. height 380 mm with table clamp with LED


Referência 7L331967
Método de montagem Fixação
Tipo de proteção II
Largura 208
Suporte da lâmpada Nenhum
Cor da caixa Branco
Tipo de tensão CA
Com regulador de intensidade luminosa Não
Embalado por 1

Especificações

Método de montagem Fixação
Tipo de proteção II
Largura 208
Suporte da lâmpada Nenhum
Cor da caixa Branco
Tipo de tensão CA
Com regulador de intensidade luminosa Não
Com tomada de corrente Não
Tipo de dispositivo de controlo Não requerido
Ajustável Sim
Com interrutor Sim
Dobrável Sim
Comprimento (mm) 446
Altura/profundidade (mm) 63
Caixa de material Plástico
Tipo de lâmpada LED não trocável
Tipo de luminária Luminária de mesa
Proporção direta/indireta controlável separadamente Não
Ligação eléctrica com sistema de conectores Não
Tampa de material Sem capa
Tensão nominal (V) 220-240
Com fonte de luz Sim
Adequado para o número de lâmpadas 1
Com dispositivo de controlo Não
Adequado para o local de trabalho de acordo com a norma EN 12464-1 Não
Temperatura da cor (K) 6500-6500
Fluxo luminoso nominal de acordo com a norma IEC 62722-2-1 (lm) 860
Cor da luz Branco
Saída de luz constante (CLO) Não
Suporte IFTTT disponível Não
Tempo de vida útil nominal L70/B50 a 25 °C (h) 10000
Regulação da intensidade luminosa 0-10 V Não
Regulação de 1-10 V Não
Regulação da intensidade da luz DALI Não
Regulação da intensidade da luz DMX Não
Potenciómetro de regulação da intensidade da luz (integrado) Não
Regulação de fluxo luminoso LineSwitch Não
Sistema proprietário do fabricante de regulação da intensidade da luz Não
Modulação da tensão da rede de regulação Não
Corte de fase de regulação da intensidade luminosa Não
Corte de fase de regulação Não
Regulação da intensidade da luz programável Não
Dimerização RF Não
Dimming Redução de onda sinusoidal Não
Escurecimento Touch and Dim Não
Escurecimento Zigbee Não
Escurecimento com botão de pressão Não
Sem função de escurecimento Não
Distribuidor de luz Refletor
Regulação da intensidade da luz DSI Não
Compatível com Apple HomeKit Não
Compatível com o Google Assistant Não
Compatível com Amazon Alexa Não
Temperatura de cor ajustável No
Fluxo luminoso ajustável No
Ângulo de feixe ajustável No
Dispositivo de controlo substituível Não
Altura ajustável Sim
Marca Fabory approved vendor

Números do artigo

Referência 7L331967
EAN 4002390055291
UBB 500583155295
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 8203502
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.