Lâmpadas de trabalho
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
Luzes
Lâmpadas de trabalho
3W334354
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
Desk lamp LED Zirkon alum. ABS, iron, PC black Height 820 mm with clamp LED STYRO
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3W334354
Método de montagem
Fixação
Cor da caixa
Preto
Tipo de tensão
CA
Com regulador de intensidade luminosa
Sim
Ajustável
Sim
Dobrável
Sim
Altura/profundidade (mm)
820
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Método de montagem
Fixação
Cor da caixa
Preto
Tipo de tensão
CA
Com regulador de intensidade luminosa
Sim
Ajustável
Sim
Dobrável
Sim
Altura/profundidade (mm)
820
Caixa de material
Outro
Tipo de lâmpada
LED não trocável
Tipo de luminária
Luminária de mesa
Ligação eléctrica com sistema de conectores
Sim
Tampa de material
Sem capa
Tensão nominal (V)
100 - 240
Com fonte de luz
Sim
Adequado para o número de lâmpadas
1
Com dispositivo de controlo
Não
Temperatura da cor (K)
5000 - 5000
Potência máxima do sistema (W)
12000
Fluxo luminoso nominal de acordo com a norma IEC 62722-2-1 (lm)
650
Cor da luz
Branco
Suporte IFTTT disponível
Não
Tempo de vida útil nominal L70/B50 a 25 °C (h)
50000
Sem função de escurecimento
Não
Compatível com Apple HomeKit
Não
Compatível com o Google Assistant
Não
Compatível com Amazon Alexa
Não
Temperatura de cor ajustável
No
Fluxo luminoso ajustável
No
Ângulo de feixe ajustável
No
Dispositivo de controlo substituível
Não
Altura ajustável
Sim
Marca
Styro
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3W334354
EAN
7612176084871
UBB
500581934964
UNSPSC
39111510
Artigo do fabricante nr
9000483602