Lâmpadas de trabalho
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
Luzes
Lâmpadas de trabalho
4R713114
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
Desk lamp LED Multiflex ABS, iron, PS white/silver H 600 mm STYRO
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4R713114
Método de montagem
Fixação
Cor da caixa
Branco
Tipo de tensão
CA
Com regulador de intensidade luminosa
Sim
Ajustável
Sim
Dobrável
Sim
Altura/profundidade (mm)
600
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Método de montagem
Fixação
Cor da caixa
Branco
Tipo de tensão
CA
Com regulador de intensidade luminosa
Sim
Ajustável
Sim
Dobrável
Sim
Altura/profundidade (mm)
600
Caixa de material
Outro
Tipo de lâmpada
LED não trocável
Tipo de luminária
Luminária de mesa
Ligação eléctrica com sistema de conectores
Sim
Tampa de material
Sem capa
Tensão nominal (V)
100 - 240
Com fonte de luz
Sim
Adequado para o número de lâmpadas
1
Com dispositivo de controlo
Não
Temperatura da cor (K)
3100 - 3100
Potência máxima do sistema (W)
9000
Fluxo luminoso nominal de acordo com a norma IEC 62722-2-1 (lm)
550
Cor da luz
Branco
Suporte IFTTT disponível
Não
Tempo de vida útil nominal L70/B50 a 25 °C (h)
20000
Compatível com Apple HomeKit
Não
Compatível com o Google Assistant
Não
Compatível com Amazon Alexa
Não
Temperatura de cor ajustável
No
Fluxo luminoso ajustável
No
Ângulo de feixe ajustável
No
Dispositivo de controlo substituível
Não
Altura ajustável
Sim
Marca
Styro
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4R713114
EAN
7612176082860
UBB
500582218912
UNSPSC
39111510
Artigo do fabricante nr
9000483601