text.skipToContent text.skipToNavigation

Desk lamp black alum./plastic height 720 mm with table clamp with LED


Referência 3U112150
Método de montagem Fixação
Cor da caixa Preto
Tipo de tensão CA
Ajustável Sim
Dobrável Sim
Altura/profundidade (mm) 720
Caixa de material Outro
Embalado por 1

Especificações

Método de montagem Fixação
Cor da caixa Preto
Tipo de tensão CA
Ajustável Sim
Dobrável Sim
Altura/profundidade (mm) 720
Caixa de material Outro
Tipo de lâmpada LED não trocável
Tipo de luminária Luminária de mesa
Ligação eléctrica com sistema de conectores Sim
Tampa de material Sem capa
Tensão nominal (V) 230 - 230
Com fonte de luz Sim
Adequado para o número de lâmpadas 1
Temperatura da cor (K) 6000 - 6000
Potência máxima do sistema (W) 11.5
Fluxo luminoso nominal de acordo com a norma IEC 62722-2-1 (lm) 750
Cor da luz Branco
Suporte IFTTT disponível Não
Tempo de vida útil nominal L70/B50 a 25 °C (h) 30000
Compatível com Apple HomeKit Não
Compatível com o Google Assistant Não
Compatível com Amazon Alexa Não
Temperatura de cor ajustável No
Fluxo luminoso ajustável No
Ângulo de feixe ajustável No
Altura ajustável Sim
Marca Fabory approved vendor

Números do artigo

Referência 3U112150
EAN 4007735937119
UBB 500581910113
UNSPSC 39111510
Artigo do fabricante nr 9000483610
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.