Caixas de conectores
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
Cabos & reles
Caixas de conectores
1A317807
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
Brennenstuhl Bloco de tomadas Super Solid SL 554 16 A 230 V tomadas 5 2 m H07RN-F 3 x 1,5 mm² BRE
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1A317807
Corrente nominal (A)
16
Cor
Yellow
Secção transversal do núcleo (mm²)
1.5
Sem halogéneos
Não
Forma da caixa
Retangular
Comprimento do cabo de alimentação (m)
2
Número de tomadas com contacto de proteção (SCHUKO)
5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Corrente nominal (A)
16
Cor
Yellow
Secção transversal do núcleo (mm²)
1.5
Sem halogéneos
Não
Forma da caixa
Retangular
Comprimento do cabo de alimentação (m)
2
Número de tomadas com contacto de proteção (SCHUKO)
5
Disjuntor de corrente residual (RCCB)
Não
Com interrutor de ligar/desligar
Sim
Filtro de rede
Não
Com tampa de cobertura
Sim
Classe de qualidade
Outro
Inserção central rotativa
Sim
Proteção contra sobretensão
Não
Material
Outro
Grau de proteção (IP)
IP54
Acabamento da superfície
Matt
Número de outras tomadas
5
Marca
Brennenstuhl
Type
Outdoor Power Strip
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1A317807
EAN
4007123647507
UBB
500682757884
UNSPSC
39120000
Artigo do fabricante nr
1159900205