Brocas
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
Furar
Brocas
9K735051
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
Deep-hole drill DIN 1869 type TS nominal diameter 5 mm HSS cylinder shank row 1
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9K735051
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
135
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
195
Broca de diâmetro (mm)
5
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
135
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
130
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9K735051
EAN
4015448489573
UBB
500583827505
UNSPSC
20111611
Artigo do fabricante nr
4000861139