Brocas
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
Furar
Brocas
8L117047
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
Deep-hole drill DIN 1869 type TS nominal diameter 4.5 mm HSS-Co PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8L117047
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
125
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
185
Broca de diâmetro (mm)
4.5
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
125
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS-E
Ângulo da ponta (°)
130
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8L117047
EAN
4015448737698
UBB
500583516983
UNSPSC
20111611
Artigo do fabricante nr
4000865909