text.skipToContent text.skipToNavigation

Deep-hole drill DIN 1869 type TS nominal diameter 3.5 mm HSS-Co PROMAT


Referência 4N121541
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 115
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 165
Broca de diâmetro (mm) 3.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 115
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS-E
Ângulo da ponta (°) 130
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat

Números do artigo

Referência 4N121541
EAN 4015448737667
UBB 500582143672
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000865906
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.