text.skipToContent text.skipToNavigation

Deep-hole drill DIN 1869 type TS nominal diameter 2 mm HSS cylinder shank row 1


Referência 0U629683
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 85
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 125
Broca de diâmetro (mm) 2
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 85
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 130
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat
Código pautal 82075060

Números do artigo

Referência 0U629683
EAN 4015448489498
UBB 500573866042
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000861131
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.