Brocas
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
Furar
Brocas
4Q503611
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
Deep-hole drill DIN 1869 type TS nominal diameter 12 mm HSS cylinder shank row 2
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4Q503611
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
260
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
375
Broca de diâmetro (mm)
12
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
260
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
130
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Promat
Código do produto
82075060
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4Q503611
EAN
4015448489924
UBB
500582220066
UNSPSC
20111611
Artigo do fabricante nr
4000861174