text.skipToContent text.skipToNavigation

Deep-hole drill DIN 1869 type TS nominal diameter 11 mm HSS cylinder shank row 2


Referência 3I132759
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 250
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 365
Broca de diâmetro (mm) 11
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 250
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 130
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat

Números do artigo

Referência 3I132759
EAN 4015448489900
UBB 500581752879
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000861172
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.