text.skipToContent text.skipToNavigation

Deep-hole drill DIN 1869 type TS nominal diameter 10.5 mm HSS-Co PROMAT


Referência 3G308516
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 185
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 265
Broca de diâmetro (mm) 10.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 185
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS-E
Ângulo da ponta (°) 130
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat

Números do artigo

Referência 3G308516
EAN 4015448737841
UBB 500581729877
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000865923
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.