text.skipToContent text.skipToNavigation

Decapador de fios Knipex 1112-160mm


Decapador de isolamento Para condutores simples, múltiplos e de fios finos com isolamento de plástico ou borracha até Ø 5 mm ou 10 mm². Ajuste fácil ao diâmetro necessário de fio sólido ou entrançado com parafuso serrilhado e porca de bloqueio. - Capacidades de desencapamento em milímetros quadrados: 10mm²- Capacidades de desencapamento (diâmetro): Ø 5.

Referência K1011.210.160
Isolado Sim
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 160
Diâmetro da gama de tiras (mm) 5 - 5
Secção transversal da gama de tiras (mm²) 10 - 10
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 160
Diâmetro da gama de tiras (mm) 5 - 5
Secção transversal da gama de tiras (mm²) 10 - 10
Design do punho Outro
Cobertura do punho Outro
Testado por VDE Não
Marca Knipex
Peso por peça (g) 140
Type Insulation Stripper

Descrição

Decapador de isolamento Para condutores simples, múltiplos e de fios finos com isolamento de plástico ou borracha até Ø 5 mm ou 10 mm². Ajuste fácil ao diâmetro necessário de fio sólido ou entrançado com parafuso serrilhado e porca de bloqueio. - Capacidades de desencapamento em milímetros quadrados: 10mm²- Capacidades de desencapamento (diâmetro): Ø 5.0mm- AWG: 8

Números do artigo

Referência K1011.210.160
EAN 4003773034964
UBB 419187035094
UNSPSC 27111510
Artigo do fabricante nr 11 12 160
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.