text.skipToContent text.skipToNavigation

Decapador de fios Bahco 3416 A

Referência 2V456661
Isolado Sim
Com cortador de fio Sim
Peso 107
Comprimento (mm) 170
Proteção de isolamento 1000 V Não
Secção longitudinal Sim
Borda redonda Não

Especificações

Isolado Sim
Com cortador de fio Sim
Peso 107
Comprimento (mm) 170
Proteção de isolamento 1000 V Não
Secção longitudinal Sim
Borda redonda Não
Gama de tiras AWG 24 - 10
Corte em espiral Não
Profundidade do entalhe ajustável Não
Comprimento da tira ajustável Não
Diâmetro da gama de tiras (mm) 2 - 2
Secção transversal da gama de tiras (mm²) 0.2 - 6
Design do punho 1 componente
Com proteção contra impactos Não
Testado para ESD Não
Auto-ajustável Sim
Testado por VDE Não
Marca Bahco
Código do produto 8205598000
Type Wire Stripping Pliers

Números do artigo

Referência 2V456661
EAN 7314150216260
UBB 500659513245
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 3416 A
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.