text.skipToContent text.skipToNavigation

Decalcification pump ROMATIC 20 6.4 kg 230 V 40 l/min ROTHENBERGER


Artikelnummer 9Y504713
Tensiune de funcționare (V) 230
Tip de curent AC
Număr maxim de rotații (1/min) 40
Cu comutator automat Da
Puterea maximă a motorului (kW) 0.15
Înălțime statică maximă (mm) 10000
Carcasă de material Alte
Verpakt per 1

Specificaties

Tensiune de funcționare (V) 230
Tip de curent AC
Număr maxim de rotații (1/min) 40
Cu comutator automat Da
Puterea maximă a motorului (kW) 0.15
Înălțime statică maximă (mm) 10000
Carcasă de material Alte
Grad de protecție (IP) IPX4
Temperatura mediului (°C) 0 - 50
Marca Rothenberger
Codul mărfurilor 84138100
Type 61190, ROMATIC 20

Artikelnummers

Artikelnummer 9Y504713
EAN 4004625611906
UBB 500584031842
UNSPSC 40151550
Fabrikant artikelnummer 8000739569
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.